o2センサー 表示のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
158件の「o2センサー 表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排気温度センサ」、「チノー 温 湿度 計」、「大気環境測定器」などの商品も取り扱っております。
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)


O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に 仕様 オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm 全長(mm) 60 高さ(mm) 50 差込角(mm) 12.7 サイズ(mm) 22
1個
999 税込1,099
当日出荷


測定範囲が0~100%RHと幅広い温湿度計です。 一体型・分離型・プローブ型から用途に合わせて選べます。
測定範囲 温度:-40~80℃、湿度:0~100%RH 寸法(mm) 64×32×113 電源 単3電池×2、ACアダプタ(別売) コード長さ(m) 1.5 機能 相対湿度・露点温度表示、上下限アラーム設定、マニュアル・インターバル収録、積算基準温度、積算方向、オートパワーオフ 通信方式 シリアル通信(RS-232C) メモリー 温湿度最大各8000データ 動作環境 -10~50℃ 記録間隔 連続、1~60分(1分間隔にて設定可能)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質 ステンレス 寸法(mm) M18×10 P1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

適合メーカー DAIHATU 主な適合純正品番 89465-97209-000
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷



適合メーカー DAIHATU 主な適合純正品番 89465-B1060
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

適合メーカー TOYOTA 主な適合純正品番 89465-60440
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。 付属品 取扱説明書、USBケーブル(USB miniB) 材質 ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂 測定範囲 CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH 質量(g) 170 電源 DC5V/500mA(USB miniB) 測定方式 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー 測定精度 0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、。3,000ppm以上:計測値の±7% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×90×35 表示桁数 (最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH 表示LED 1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可) 使用環境温度(℃) 0~50(結露なきこと) 設置方法 卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知対象ガス 二酸化炭素 取扱説明書 (8.6MB) アラーム 1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

適合メーカー SUZUKI 主な適合純正品番 18213-50M10
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利なコンパクトサイズ。立ち上がり時間約30秒のクイックスタート。乾電池不要で環境にも優しい。100データまでの保存ができるデータロガ内蔵。使いやすいタッチパネルキー。キャリングケース、背面マグネット付き。便利なソフトケース。シリカゲル内蔵でゴミと水分を除去し計測器を故障から守る大型ドレンポット。小型で高性能の電気化学センサ。O2アラーム機能。
用途排ガスのO2計測・CO2演算、ポイラ、バーナなど多用途に 計測機能 O2/0~20.9Vol.% トラスコ品番 810-9775 質量(g) 350 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 150×80×35 演算項目 CO2、燃焼空気比
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。 testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
仕様 【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)。【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa。【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む) セット内容 本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース 寸法(mm) 283×103×65 質量(g) 960 電源 専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A) 分解能 O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppm メモリー 最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります 計測範囲 O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppm サービス分類 レンタル
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷